Referenties
Gedore:138 Y
Rubix:10012444
Fabrikant:6407860
EAN:4010886640784

Productdetails : GEDORE PROFIEL-LAS-GRIPTANG 11" - 138 Y
• tbv het klemmen van moeilijke profielen en hoeken
• gesmede sterke bekken
• GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, vernikkeld
• hefboom-ontspanner blauw kunststof overtrokken
Profiel-las-griptang 11" tbv het klemmen van moeilijke profielen en hoeken gesmede sterke bekken GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, vernikkeld hefboom-ontspanner blauw kunststof overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 763 g |
| Klemcapaciteit | 95 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 763 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,08 excl. BTW
/ stuk
€ 43,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
