Referenties
Facom:518A.3
Rubix:A0068588
EAN:3662424039607

Productdetails : FACOM GRIPTANG VOOR CARROSSERIE 3 518A.3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 509 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 215x45x40 mm |
| Gewicht verpakking | 509 g |
| Vorm van de bekken | groot |
| Lengte | 210 mm |
| Gewicht | 508 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,05 excl. BTW
/ stuk
€ 49,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
