FACOM SLS LONG NOSE LOCK GRIP PLIER 501

Griptangen met lange bek - SLS

Zie technische informatie

Referenties

Facom:501ASLS
Rubix:10562088
EAN:3662424028427
FACOM SLS LONG NOSE LOCK GRIP PLIER 501

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenlang
Klemcapaciteit120 mm
Lengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SLS LONG NOSE LOCK GRIP PLIER 501


H [mm]: 80L [mm]: 252L1 [mm]: 17Aantal: 1[g]: 800

Sterke punten

• Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.• De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.• Max. capaciteit: 120 mm• Bekopening in 5 standen.• Breedte van de bekken 17 mm.• Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen.• Uitvoering : verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)255x73x20 mm
Gewicht verpakking807 g
Vorm van de bekkenlang
Klemcapaciteit120 mm
Lengte250 mm
Capaciteit17 mm
Gewicht800 g
Typegriptang met lange bek - sls (lock-grip) 501asls
€ 59,71 excl. BTW
/ stuk
€ 72,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen