Referenties


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 50 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Type | dubbelwerkend |
Productdetails : NORGREN CILINDER PRA/802050/M/160
De serie pneumatische cilinders Norgren ISOLine™ 15552 omvat krachtige dubbelwerkende cilinders, ontworpen volgens industriële standaarden en die hoge betrouwbaarheid bieden in automatisering, bewegingsregeling en veeleisende mechanische toepassingen.
Cilinders uit deze serie zijn verkrijgbaar in een breed bereik van zuigerdiameters van Ø32 tot Ø320mm en met verschillende slagen (standaard: 25–500mm, mogelijkheid voor niet-standaard lengtes tot 2800mm voor kleinere diameters), wat ontwerpflexibiliteit en aanpassing aan diverse montageopdrachten garandeert. De constructie van de cilinders omvat zowel profiel- als ronde behuizingen, met poorten afgestemd op gangbare aansluitingen en pneumatische koppelingen.
De standaardversie van de cilinders werkt in een breed temperatuurbereik: van -20°C tot +80°C, en speciale uitvoeringen maken werking mogelijk zelfs bij hoge temperaturen tot +150°C of laag tot -40°C. De constructie van geanodiseerd aluminium en hoogwaardige afdichtingsmaterialen garandeert een lange levensduur en bestendigheid tegen industriële omgevingen.
Het geavanceerde dempingssysteem "Adaptive Cushioning System (ACS)" zorgt voor efficiënte bewegingsdemping, minimaliseert trillingen en slijtage van componenten, wat resulteert in een soepele werking van de cilinder en minder belasting van het persluchtsysteem. De ISOLine™ 15552-serie is ideaal voor toepassingen in productielijnen, transportsystemen en procesautomatisering, waar nauwkeurige bewegingscontrole en operationele betrouwbaarheid vereist zijn.
Sterke punten
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Type | dubbelwerkend |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen