SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB100-540C

PROFIELCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CP96SDB100-540C
Rubix:05268328
Fabrikant:CP96SDB100-540C
SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB100-540C

Technische samenvatting

Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder540 mm
Typesmc profielcilinder iso 15552 cp96sdb100-540c
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB100-540C


Smc profielcilinder iso 15552 cp96sdb100-540c

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder540 mm
Typesmc profielcilinder iso 15552 cp96sdb100-540c
263,76 excl. BTW
/ stuk
319,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen