SMC CILINDER ISO 6432 C85RAF20-80
C(D)85R, ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang, directe montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:C85RAF20-80
Rubix:A0725774
Fabrikant:C85RAF20-80

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | iso-cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 C85RAF20-80
ISO 6432 ronde cilinder. Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standaardslagen tot 300 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, directe montage, ATEX.
Sterke punten
ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang Boringmaten (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Type: directe montage Demping: alleen rubberen bumper Slag (mm): tot 160 (afhankelijk van boring) Automatische schakelaars beschikbaar (apart te bestellen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | iso-cilinder |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,85 excl. BTW
/ stuk
€ 61,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen