Referenties
Festo:SLG-S-12-300
Rubix:05098078
Fabrikant:525689
EAN:4052568161941

Documenten
Productdetails : FESTO PROFIELRAIL SLG-S-12-300 525689
Profielstrip SLG-S-12-300 voor tussenpositiemodule bij lineaire SLG-aandrijvingen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=205 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring en paspen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 213 g |
| Type | montagerail voor lineaire actuators slg, dgc |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,07 excl. BTW
/ stuk
€ 124,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen