FESTO BEVESTIGINGSKIT SMBR-12 19274

Bouwset SMBR-12

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SMBR-12
Rubix:05104669
Fabrikant:19274
EAN:4052568003548
FESTO BEVESTIGINGSKIT SMBR-12 19274
Technische samenvatting
Typebevestigingsset voor cilinderschakelaars en -sensoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSKIT SMBR-12 19274


Bevestigingskit SMBR-12 voor het monteren van naderingsschakelaars SMEO-4, SMTO-4 op cilinders ESNU, DSNU. Grootte=8, Aandraaimoment=0,5 Nm, Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x22x60 mm
Logistiek gewicht5,22 g
Typebevestigingsset voor cilinderschakelaars en -sensoren
Aansluiting 112 mm
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode73182900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,68 excl. BTW
/ stuk
10,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden