FESTO PROFIELRAIL SLG-S-18-700 525700

Profielstrip SLG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SLG-S-18-700
Rubix:05098089
Fabrikant:525700
EAN:4052568162047
FESTO PROFIELRAIL SLG-S-18-700 525700
Technische samenvatting
Typeprofielrail voor slg en dgc lineaire aandrijvingen,
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PROFIELRAIL SLG-S-18-700 525700


Profielstrip SLG-S-18-700 voor tussenpositiemodule bij lineaire SLG-aandrijvingen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=789 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring en paspen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht850 g
Typeprofielrail voor slg en dgc lineaire aandrijvingen,
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
215,50 excl. BTW
/ stuk
260,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen