SMC ACHTERSCHARNIER CG-D050

TENON

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CG-D050
Rubix:05261454
Fabrikant:CG-D050
EAN:3618035780759
SMC ACHTERSCHARNIER CG-D050
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC ACHTERSCHARNIER CG-D050


De precisieluchtcilinder van de serie CG1 heeft 8 boringmaten en kan voor om het even welke toepassing gebruikt worden. De geëxtrudeerde aluminiumleiding heeft een buitengewoon vlakke afwerking, die resulteert in een lage aanloopdruk en soepele slag. Er zijn acht bevestigingsopties beschikbaar. Automatische schakeling mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht366 g
Typetenon
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,25 excl. BTW
/ stuk
20,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen