Referenties
Facom:1002.P3
Rubix:10103051
EAN:3148512223573

Productdetails : FACOM RESERVESTIFTTEN VOOR SOLDEERSTIFT 1002.P3
Gewicht 9g Gebruik Soldeerbout: 1001A.60,1002A.60E, 1003A.80E, 1230.25, 1230.30, 1024.25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | standaard tip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,31 excl. BTW
/ stuk
€ 37,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
