BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K KOGEL 5/16 BE-8700-5/16

ERGO™

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BE-8700-5/16
Rubix:A0770900
EAN:7314150242719
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K KOGEL 5/16 BE-8700-5/16
Technische samenvatting
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk5/16 in
Blad lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K KOGEL 5/16 BE-8700-5/16


Schroevendraaiers ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaiers voor zeskant schroeven in duims maten (inches), kogelkop, gemakkelijke passing in de kop van de schroef onder verschillende hoeken. Effici nter vergeleken met standard zeskant en tijdsbesparend. Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep en het symbool boven op de greep. Kling: Hooggeleerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Zwarte tip voor een hoge nauwkeurigheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht195 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk5/16 in
Blad lengte150 mm
Lengte272 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,99 excl. BTW
/ stuk
13,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen