MECALINE GEKALIBR. SLANG PTFE TRANSP 4X6 853580 (RO=25M)

PTFE-SLANGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853580
Rubix:27340708
EAN:3660338096556
MECALINE GEKALIBR. SLANG PTFE TRANSP 4X6 853580 (RO=25M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE GEKALIBR. SLANG PTFE TRANSP 4X6 853580 (RO=25M)


PTFE-SLANGEN (polytetrafluorethyleen) worden vaak gebruikt in de voedingsindustrie. Door hun fysieke eigenschappen houden ze geen vocht of vuilresten vast. Het is chemisch stabiel en kan vaak gebruikt worden, in een omgeving waar zich corrosieve chemicaliën bevinden. Eigenschappen: • Hoge temperatuurbestendigheid (+ 250°C) • Zeer lage wrijvingscoëfficiënt • Goedgekeurd voor contact met voedsel volgens : - FDA (Food and Drugs Administration) van 21 CFR 177.1550. - EU-verordening nr. 10/2011 van 14 januari 2011 - EU-verordening nr. 2020/1245 van 2 september 2020 - EG-Verordening 1935/2004 artikel 3 - EG-verordening 2023/2006 van 22 december 2006 De slangen zijn getest op verschillende voedselsoorten. Gebruikte simulanten A, B, C, D1, D2. Testconditie OM6 (4 uur bij 100°C) • Uitstekende chemische bestendigheid • Brandwerendheid volgens UL94 V-0 • Siliconenvrij

Sterke punten

Good high temperature resistance.
Opaque

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurnatuurlijk
Lengte rol25 m
Materiaalptfe
Maximale bedrijfsdruk18 bar
€ 157,53 excl. BTW
/ rol
€ 190,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden