MECALINE PTFE SLANG 4X2 -100M 894213 (RO=100M)

PTFE-SLANGEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:894213
Rubix:A0378107
EAN:3660338466540
MECALINE PTFE SLANG 4X2 -100M 894213 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PTFE SLANG 4X2 -100M 894213 (RO=100M)


PTFE-SLANGEN (polytetrafluorethyleen) worden vaak gebruikt in de voedingsindustrie. Door hun fysieke eigenschappen houden ze geen vocht of vuilresten vast. Het is chemisch stabiel en kan vaak gebruikt worden, in een omgeving waar zich corrosieve chemicaliën bevinden. Eigenschappen: • Hoge temperatuurbestendigheid (+ 250°C) • Zeer lage wrijvingscoëfficiënt • Goedgekeurd voor contact met voedsel volgens : - FDA (Food and Drugs Administration) van 21 CFR 177.1550. - EU-verordening nr. 10/2011 van 14 januari 2011 - EU-verordening nr. 2020/1245 van 2 september 2020 - EG-Verordening 1935/2004 artikel 3 - EG-verordening 2023/2006 van 22 december 2006 De slangen zijn getest op verschillende voedselsoorten. Gebruikte simulanten A, B, C, D1, D2. Testconditie OM6 (4 uur bij 100°C) • Uitstekende chemische bestendigheid • Brandwerendheid volgens UL94 V-0 • Siliconenvrij

Sterke punten

Good high temperature resistance.
Opaque

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurnatuurlijk
Lengte rol100 m
Materiaalptfe
Maximale bedrijfsdruk31 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
510,80 excl. BTW
/ rol
618,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen