Referenties
Gedore:2.40
Rubix:10050771
Fabrikant:1393030
EAN:4036976110234
Documenten
Productdetails : GEDORE (LAND)BOUWMACHINES TREKKERSET - 2.40
(Land)Bouwmachines trekkerset 2- en 3-armige trekker set voor het zelf samenstellen van de verschillende robuuste en handige trekkers 1.14 en 1.15 voor spanwijdten tot Ø 280 mm en spandiepten tot 390 mm met deze set kunt u 10 gangbare flexibele trekkers van de 1.14/1.15-serie incl. de nieuwe hydraulische spindel in elkaar zetten altijd alles bij de hand, op een gereedschapswand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 878,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.062,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen