Referenties
Metabo:628358000
Rubix:A0216434
Fabrikant:628358000
EAN:4007430228338



Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | puntboogvorm (spg) |
| Totale lengte | 64 mm |
Productdetails : METABO HOLPROFIELFREES HM 8X19X64 MM 628358000
Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons., Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken, Voor de bewerking van spitse hoeken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | puntboogvorm (spg) |
| Totale lengte | 64 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | nabewerking |
| Nuttige lengte | 19 mm |
| Snijwijze | kruisvertanding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,27 excl. BTW
/ stuk
€ 25,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen