Referenties
Pferd Tools:RBF 1225/6 Z1
Rubix:23084626
Fabrikant:21117816
EAN:4007220047774


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM RBF 1225/6 T1 BOOM
Frees op ogivale schacht met afgerond uiteinde volgens DIN 8032.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,88 excl. BTW
/ stuk
€ 62,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen