METABO HOLPROFIELFREES HM 6X20X50 MM 628368000
Puntkegelvorm frees, vorm SKM
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628368000
Rubix:A0216179
Fabrikant:628368000
EAN:4007430228444



Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | puntkegelvorm (skm) |
| Totale lengte | 50 mm |
Productdetails : METABO HOLPROFIELFREES HM 6X20X50 MM 628368000
Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons., Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken, Voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen. Ideaal geschikt voor de modelbouw. Door de conische vorm kunnen traploze diameters gefreesd worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | puntkegelvorm (skm) |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | nabewerking |
| Nuttige lengte | 20 mm |
| Snijwijze | kruisvertanding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,78 excl. BTW
/ stuk
€ 21,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen