Referenties
Bahco:2427 D-160
Rubix:10065548
EAN:7314150032846

Productdetails : BAHCO PUNTTANG LANG 160MM 2427 D-160
ISO 5745. Uitvoering: gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Met PVC gecoate handgrepen. Smalle, halfronde getande bekken. Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en Geïsoleerde draad. Afgebogen punt 45 voor een goede grip, vergt minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Beklengte | 46 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal (fosfaatafwerking, anti-corrosie); handgrepen: polypropyleen |
| Type tip | rond |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,59 excl. BTW
/ stuk
€ 30,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen