Referenties
Bahco:2430 D-200 IP
Rubix:10065578
EAN:7314150100804

Documenten
Productdetails : BAHCO PUNTTANG LANG 200MM IP 2430 D-200 IP
ISO 5745. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Met PVC gecoate grepen. Spitse bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en Geïsoleerde draad. Smalle, halfronde, getande bekken, nauwkeurig bewerkt voor een betere grip op het werkstuk. IP = Industrieverpakking.
Sterke punten
•Polypropylene handles
Half-round serrated jaws for gripping flat and round material with great accessibility in confined spaces
Straight jaws with hardened cutting edges for cutting soft and hard wire
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5745
IP = Industrial packaging
Half-round serrated jaws for gripping flat and round material with great accessibility in confined spaces
Straight jaws with hardened cutting edges for cutting soft and hard wire
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5745
IP = Industrial packaging
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Beklengte | 72 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Type tip | rond |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,59 excl. BTW
/ stuk
€ 32,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
