Referenties
Stanley:0-84-495
Rubix:10132782
EAN:3253560844950

Productdetails : STANLEY FATMAX PLATBEKTANG 160 MM 0-84-495
Sterke punten
• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 22x75x195 mm |
| Vorm van de bekken | plat |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 173 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,05 excl. BTW
/ stuk
€ 19,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen