Referenties
Bahco:2427 G-200
Rubix:10065554
EAN:7314150100415

Productdetails : BAHCO PUNTTANG LANG ERGO 200MM 2427 G-200
Lange 45 afgebogen punttangen. Ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. ISO 5745. Uitvoering: gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Smalle, halfronde, getande bekken. Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en Geïsoleerde draad. Afgebogen punt voor een goede grip, vergt minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie. IP = Industrieverpakking.
Sterke punten
Snipe nose pliers with bent tips angled at 45° developed with PVC handles|Tips give a good grip and improved accessibility in confined spaces|Slim semi-circular shaped and serrated jaws|Sharp cutting edges for cutting softer material such as copper and plastic insulated wire|Maximum comfort with minimum effort due to ergonomic design|Comfortable two-component handles provide excellent grip|Angled tips give good grip and improved accessibility in confined spaces|Self-opening handles when spring activated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Beklengte | 65 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,36 excl. BTW
/ stuk
€ 44,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
