Referenties
Gedore:VDE 8122-160 H
Rubix:10017115
Fabrikant:1552104
EAN:4010886816004

Productdetails : GEDORE VDE-RONDBEKTANG MET HULS-ISOLATIE - VDE 8122-160 H
• met lange bekken, grijpvlakken gekarteld
• GEDORE speciaalstaal, verchroomd
• grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
VDE-Rondbektang met huls-isolatie met lange bekken, grijpvlakken gekarteld GEDORE speciaalstaal, verchroomd grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | rond |
| Beklengte | 48 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 154 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,08 excl. BTW
/ stuk
€ 29,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
