Referenties
Gedore:8305-2
Rubix:10014839
Fabrikant:6725480
EAN:4010886672549

Productdetails : GEDORE PUNTTANG - 8305-2
De Gedore 8305-2 punttang is ontworpen voor elektronicatoepassingen waarbij precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn. Dankzij de ESD-certificering en de extra lange halfronde bekken biedt deze tang optimale controle.
Kenmerken:
Deze punttang voor elektronica combineert slanke, halfronde bekken met een extra lange constructie om eenvoudig toegang te krijgen tot smalle en moeilijk bereikbare zones. De specifieke vorm maakt een nauwkeurige bediening mogelijk bij het hanteren van kleine componenten. De tang is vervaardigd uit speciaal, gehard en ontlaten staal en biedt een hoge sterkte en een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik. De 2C-ESD-handgrepen zorgen voor een stevige en comfortabele grip en beschermen gevoelige componenten tegen elektrostatische ontladingen. De gepolijste stalen afwerking verhoogt de slijtvastheid en vereenvoudigt het onderhoud.
Specificaties:
• Totale lengte: 155 mm
• Gewicht: 0,111 kg
• Bekvorm: lang, halfrond
• Beklengte: 39 mm
• Scharnier: doorgestoken scharnier
• Openingsveer: geen
• Handgrepen: 2C ESD
• Materiaal: speciaal staal, gehard en ontlaten
• Afwerking: gepolijst staal
Normen:
Dit product biedt gecertificeerde ESD-bescherming via de speciale handgrepen, wat gevoelige elektronische componenten veilig houdt tegen elektrostatische ontladingen.
Kenmerken:
Deze punttang voor elektronica combineert slanke, halfronde bekken met een extra lange constructie om eenvoudig toegang te krijgen tot smalle en moeilijk bereikbare zones. De specifieke vorm maakt een nauwkeurige bediening mogelijk bij het hanteren van kleine componenten. De tang is vervaardigd uit speciaal, gehard en ontlaten staal en biedt een hoge sterkte en een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik. De 2C-ESD-handgrepen zorgen voor een stevige en comfortabele grip en beschermen gevoelige componenten tegen elektrostatische ontladingen. De gepolijste stalen afwerking verhoogt de slijtvastheid en vereenvoudigt het onderhoud.
Specificaties:
• Totale lengte: 155 mm
• Gewicht: 0,111 kg
• Bekvorm: lang, halfrond
• Beklengte: 39 mm
• Scharnier: doorgestoken scharnier
• Openingsveer: geen
• Handgrepen: 2C ESD
• Materiaal: speciaal staal, gehard en ontlaten
• Afwerking: gepolijst staal
Normen:
Dit product biedt gecertificeerde ESD-bescherming via de speciale handgrepen, wat gevoelige elektronische componenten veilig houdt tegen elektrostatische ontladingen.
Walter Titex
Sterke punten
• Eenvoudige toegang tot smalle zones dankzij extra lange, halfronde bekken
• Uitzonderlijke sterkte dankzij gehard en ontlaten staal
• Geïntegreerde ESD-bescherming voor veilige werkzaamheden aan gevoelige onderdelen
• Uitzonderlijke sterkte dankzij gehard en ontlaten staal
• Geïntegreerde ESD-bescherming voor veilige werkzaamheden aan gevoelige onderdelen
Toepassingen
De GEDORE 8305-2 punttang is ideaal voor werkzaamheden aan printplaten, connectoren en fijn kabelwerk. Deze tang is bijzonder geschikt voor elektriciens, elektronici en onderhoudstechnici die werken met gevoelige componenten. Dit gereedschap is een waardevol hulpmiddel in elektronicareparatiewerkplaatsen en in prototypinglaboratoria.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Beklengte | 39 mm |
| Lengte | 155 mm |
| Snijcapaciteit | 0 mm |
| Gewicht | 111 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,81 excl. BTW
/ stuk
€ 49,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
