KNIPEX RONDBUIGTANG 22 02 140

Rondbuigtang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:22 02 140
Rubix:10162299
EAN:4003773043430
KNIPEX RONDBUIGTANG 22 02 140
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenrond
Beklengte28 mm
Lengte155 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX RONDBUIGTANG 22 02 140


22 02 140 Rondbuigtang
Voor het buigen van draadogen. Ronde, korte bekken, precisie geslepen. Gladde spitsen.
  • Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5 mm
  • Tip Thickness (T2): 2,5 mm
  • Beklengte (L3): 28,0 mm
  • Kopbreedte (W3): 16,5 mm
  • Voor het buigen van draadogen. Ronde, korte bekken, precisie geslepen. Gladde spitsen. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Voor het buigen van draadogen, Ronde, korte bekken, precisie geslepen, Gladde spitsen

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)155x72x18 mm
    Vorm van de bekkenrond
    Beklengte28 mm
    Lengte155 mm
    Gewicht129 g
    Land van oorsprongDE
    Aangepaste tariefcode82032000
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    17,16 excl. BTW
    / stuk
    20,76 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen