FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-L-G18-Q8 8085682
Push-in-koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQR-L-G18-Q8
Rubix:05119657
Fabrikant:8085682
EAN:4052568454760




Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing, beschermring, ontgrendelring, slangklem);fpm (buisafdichting);ppsu (drukring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-L-G18-Q8 8085682
Push-in L-koppeling NPQR-L-G18-Q8 8085682
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing, beschermring, ontgrendelring, slangklem);fpm (buisafdichting);ppsu (drukring) |
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
| Profiel | npqr |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,08 excl. BTW
/ stuk
€ 38,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen