FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-L-G14-Q10 8085685
Push-in L-koppeling NPQR-L
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQR-L-G14-Q10
Rubix:05119667
Fabrikant:8085685
EAN:4052568454791

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-L-G14-Q10 8085685
Push-in L-koppeling NPQR-L-G14-Q10 8085685
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Profiel | bocht (l) 360° draaibaar |
| Aansluiting 2 | tube ø 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,90 excl. BTW
/ stuk
€ 48,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen