Referenties
Festo:QSC-8H-50
Rubix:06142184
Fabrikant:130701

Documenten
Productdetails : FESTO BLINDSTOP QSC-8H 130701 (153269)
Blindstop QSC-8H-50 Grootte=Standaard, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=50, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 6 bar, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 14 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 84x70x58 mm |
| Logistiek gewicht | 1,87 g |
| Materiaal | pbt (huisvesting) |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden