Referenties
easyGRAB:E 515
Rubix:37180924

Productdetails : PUTGRIJPER ROND 9 CM
Putschep E515 van metaal met inklapbare ronde bekken. Bek afmeting Ø 9cm. Compleet met steel 150 cm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,05 excl. BTW
/ stuk
€ 152,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen