easyGRAB
Filter opties
Categorieën
schep voor tuingereedschap (3)
grijper (1)
1Merk / Fabrikant
easygrab
(4)
4 Product (en) met 4 variant (s):
PUTSCHEPJE VIERKANT MODEL 15 X 15 CM E415
- easygrab:E415
- rubix:11061758
- ean:8712129618807
- Breedte:15 cm
- Hoogte:150 cm
- Handvat:ja
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 123,59 excl. BTW
/ stuk
PUTSCHEPJE ROND MODEL 20 CM E215
- easygrab:E215
- rubix:11061761
- ean:8712129618852
- Breedte:20 cm
- Hoogte:150 cm
- Handvat:ja
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 140,36 excl. BTW
/ stuk
PUTSCHEPJE VIERKANT MODEL 20 X 20 CM E115
- easygrab:E115
- rubix:11061759
- Breedte:20 cm
- Hoogte:150 cm
- Handvat:ja
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 168,08 excl. BTW
/ stuk
PUTGRIJPER ROND 9 CM
- easygrab:E 515
- rubix:37180924
- Lengte:90 mm
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 126,05 excl. BTW
/ stuk



