Referenties
Milwaukee:4932498622
Rubix:A0877730
Fabrikant:4932498622
EAN:4058546524913



Productdetails : MILWAUKEE SNOEISCHAAR 20MM 4932498622
Bypass snoeischaar 20 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 20 mm |
| Lengte | 193 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 35,90
€ 34,90 excl. BTW
/ stuk
€ 42,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
