Referenties
easyGRAB:E215
Rubix:11061761
EAN:8712129618852

Productdetails : PUTSCHEPJE ROND MODEL 20 CM E215
Putschep van metaal met inklapbare ronde bekken. Bek afmeting Ø20cm. Compleet met steel 150 cm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 20 cm |
| Hoogte | 150 cm |
| Handvat | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,36 excl. BTW
/ stuk
€ 169,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden