Referenties
Atlas tuingereedschap:755580
Rubix:11040120
EAN:8712129555805

Productdetails : ATLAS DIAMANT ZANDSCHOP NR.1 DUL3/4
Schepbats Atlas Diamant 3/4 opgebogen nr. 1. Geharde uitvoering, blauw gelakt met gepolijste snede. Zeer goede kwaliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de kop | gebogen |
| Breedte | 23,5 cm |
| Gewicht | 1,08 kg |
| Handvat | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,55 excl. BTW
/ stuk
€ 20,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
