SMC FLOWREGELVENTIEL PVQ31-5G-16-01F-H
PVQ serie COMPACT PROPORTIONEEL magneetventiel
Zie technische informatieReferenties
SMC:PVQ31-5G-16-01F-H
Rubix:05299075

Productdetails : SMC FLOWREGELVENTIEL PVQ31-5G-16-01F-H
Toepassingen die een soepel en nauwkeurig debiet vereisen, krijgen nu de perfecte toepassing dankzij de ingenieurs van SMC, de wereldleiders in automatische regeling, en hun nieuwe PVQ serie proportionele elektrische verdeler. De PVQ klep is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder vacuüm 0,1 Pa "abs, en regelt het debiet nauwkeurig en soepel door de ingang van de elektrische stroom extern te regelen. De speciale coating van de externe bewegende delen verhoogt de levensduur tot meer dan 25 miljoen cycli en beperkt het geluid tijdens het openen en sluiten van de klep tot een minimum. Herhaalbaarheid van minder dan 3%, een hystéris inférieure à 10%, beperking van lekken en automatische sluiting van de klep wanneer de voeding wordt onderbroken. De klephuizen zijn verkrijgbaar in messing of roestvrij staal en met Viton afdichtingen.
PVQ30, Compact Proportional Solenoid Valves
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,87 excl. BTW
/ stuk
€ 86,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen