Referenties
SMC:ECVISO-1D
Rubix:05271726
Fabrikant:ECVISO-1D

Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL ECVISO-1D
Magneetventiel gemonteerd op standaard subbases. Roestvrijstalen spoel >100 miljoen cycli. Handmatige impulsregeling. Debiet: 1470 l/min.
Distributor
Sterke punten
CNOMO pilots.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 343 g |
| Type | 5/2 bistabiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,72 excl. BTW
/ stuk
€ 110,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen