SMC FLOWREGELVENTIEL PVQ33-5G-23-H
PVQ serie COMPACT PROPORTIONEEL magneetventiel
Zie technische informatieReferenties
SMC:PVQ33-5G-23-H
Rubix:05299086

Productdetails : SMC FLOWREGELVENTIEL PVQ33-5G-23-H
Toepassingen die een soepele en nauwkeurige doorstroming vereisen, hebben nu de perfecte toepassing dankzij de ingenieurs van SMC, wereldleiders in automatische besturing, en hun nieuwe PVQ serie proportionele magneetventiel.Ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder 0,1 Pa "abs vacuüm, regelt het PVQ ventiel de doorstroming nauwkeurig en soepel door de elektrische stroomingang extern aan te passen. De speciale coating op de externe bewegende delen verhoogt de levensduur van de klep tot meer dan 25 miljoen cycli en reduceert het geluid dat vrijkomt bij het openen en sluiten van de klep tot een minimum. De verbeterde werking wordt bereikt door een herhaalbaarheid van minder dan 3%, een hysterese van minder dan 10%, lekbegrenzing en automatische sluiting van de klep wanneer de voeding wordt onderbroken. De klephuizen zijn verkrijgbaar in messing of roestvrij staal met viton afdichtingen.
PVQ30, Compact Proportional Solenoid Valves
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,45 excl. BTW
/ stuk
€ 77,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen