PORTWEST BOMBERJACK BIZFLAME FRAST S773 HI-VIS GEEL MT XL

Bomberjack

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:S773YERXL
Rubix:A0380317
EAN:5036108207107
PORTWEST BOMBERJACK BIZFLAME FRAST S773 HI-VIS GEEL MT XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST BOMBERJACK BIZFLAME FRAST S773 HI-VIS GEEL MT XL


Dit volledig waterdichte bomberjack biedt multi-norm bescherming in gevaarlijke omstandigheden. De jas is bestand tegen chemicaliën en heeft een afneembare capuchon.

Sterke punten

Vlamwerende behandelde waterdichte stof voorkomt binnendringen van water
Antistatisch
Interne borstzak
Geribde manchetten voor extra comfort
Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en te verhogen
Premium opgenaaide vlamwerende reflecterende tape
Ademende stof om vocht van het lichaam af te voeren zodat de drager koel blijft,
Getapete naden voor extra bescherming
4 zakken voor voldoende opbergruimte
Telefoonzak
Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang
Verborgen afneembare capuchon
Radiolus voor eenvoudig vastmaken van een radio
Toegang met print voor bedrijfsbranding
Elastische taille aan de zijkant voor ultiem draagcomfort
CE gecertificeerd
CE-CAT III

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Ademendja
Materiaal98% polyester, 2% koolstofvezel, ademende pu-coating (shell-stof)
€ 152,86 excl. BTW
/ stuk
€ 184,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Hoofdmateriaal