Referenties
Hydrowear:047466-M
Rubix:22093432
EAN:5420011740644

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK RWS LEIDEN 047466 FLUO ORANJE MT M
LEIDEN
3 in 1 pilot jacket Beaver EN 471 RWS
fluor orange
3 in 1 pilotjack
verdekte rits
fleece in kraag
uitneembare voering
afritsbare mouwen
extra veel zakken
o.a. telefoonpocket en borstzakken
extra reflectiebies
3 in 1 pilot jacket Beaver EN 471 RWS
fluor orange
3 in 1 pilotjack
verdekte rits
fleece in kraag
uitneembare voering
afritsbare mouwen
extra veel zakken
o.a. telefoonpocket en borstzakken
extra reflectiebies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,48 excl. BTW
/ stuk
€ 101,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen