Referenties
Portwest:PW371OBRL
Rubix:A0617517
Fabrikant:PW371OBRL
EAN:5036108306756



Productdetails : PORTWEST JAS HI-VIS PW3 ORANJE/ZWART MT L
Dit doordacht ontworpen PW3 Hi-Vis gewatteerd jack is voorzien van Pro Reflecterende striping voor betere bewegingsvrijheid. De polyester ripstop buitenzijde in combinatie met de lichtgewicht Insulatex thermische isolatie zorgen voor een ultrazacht, waterresistente oplossing voor buiten gebruik. Het jack is voorzien van de Ezee zip ritssluiting en zakken met rits.
PW3 Hi-Vis Baffle-jas, PW371, Oranje/Zwart, Maat L
Sterke punten
Deze doordacht ontworpen PW3 Hi-Vis Baffle heeft HiVisTex Pro reflecterende tape voor grotere bewegingsvrijheid. De polyester ripstop buitenlaag in combinatie met lichte Insulatex thermische isolatie biedt een ultrazachte, waterbestendige oplossing voor buitenkleding. Slimme kenmerken zijn onder meer Ezee zip sluiting en met rits afsluitbare zakken voor veilige opberging.
Duurzame, ademende, winddichte en waterbestendige stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterbestendige stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 100% polyester ripstop (schelp); contrast: 94% polyester/6% elastan gelamineerd aan 100% polyester micro polar fleece; voering: 100% polyamide; vulling/wadding: 100% polyester (insulatex). |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,15 excl. BTW
/ stuk
€ 117,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen