PORTWEST JACK WATTINE PW371 HI-VIS GEEL/ZWART MT 5XL
PW3 Hi-Vis gewatteerd Jack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:PW371YBR5XL
Rubix:A0391176
Fabrikant:PW371YBR5XL
EAN:5036108306824



Productdetails : PORTWEST JACK WATTINE PW371 HI-VIS GEEL/ZWART MT 5XL
Dit doordacht ontworpen PW3 Hi-Vis gewatteerd jack is voorzien van Pro Reflecterende striping voor betere bewegingsvrijheid. De polyester ripstop buitenzijde in combinatie met de lichtgewicht Insulatex thermische isolatie zorgen voor een ultrazacht, waterresistente oplossing voor buiten gebruik. Het jack is voorzien van de Ezee zip ritssluiting en zakken met rits.
PW3 Hi-Vis Baffle Jacket, PW371, Geel/Zwart, Maat 5XL
Sterke punten
Deze doordacht ontworpen PW3 Hi-Vis Baffle heeft HiVisTex Pro reflecterende tape voor grotere bewegingsvrijheid. De polyester ripstop buitenlaag in combinatie met lichte Insulatex thermische isolatie biedt een ultrazachte, waterbestendige oplossing voor buitenkleding. Slimme kenmerken zijn onder meer Ezee zip sluiting en met rits afsluitbare zakken voor veilige opberging.
Duurzame, ademende, winddichte en waterbestendige stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterbestendige stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 85 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester ripstop (shell 85 g/m²); contrast: 94% polyester/6% elastaan (160 g/m²) gelamineerd op 100% polyester micro polar fleece (150 g/m²) tot 310 g/m²; vulling: insulatex voering 170 g/m². |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,15 excl. BTW
/ stuk
€ 117,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen