PORTWEST POLOSHIRT LM T184 HI-VIS ORANJE/ZWART MT S
PW3 Hi-Vis Poloshirt Langemouw
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:T184OBRS
Rubix:A0385293
EAN:5036108304257



Documenten
Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT LM T184 HI-VIS ORANJE/ZWART MT S
Gemaakt van premium ademend Katoen Comfort Doek in combinatie met HiVisTex Pro Striping. Dit lange mouw poloshirt biedt comfort en bewegingsvrijheid. Het is voorzien van een lusje aan de voorzijde, ideaal voor pen of bril en is voorzien van een borstzak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Lange mouwen | ja |
| Ademend | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,45 excl. BTW
/ stuk
€ 40,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen