SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 3,5X30

PZ schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFPZ3,5X30EFA2-50
Rubix:08260100
Fabrikant:7995235 30
EAN:4043377183880
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 3,5X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7995
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 3,5X30


SPARTEX RVS A2-50 RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 3,5X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7995
Metrische diameterM3
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3,5 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradinghout
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 9,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Metrische diameter