SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X22

Binnenzeskantschroeven, lage kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCRED6X22EFA2-50
Rubix:A0829883
Fabrikant:798426 22
EAN:4043377263216
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7984
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X22


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7984
Metrische diameterM6
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 19,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 23,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter