Referenties
Aventics:2123210000
Rubix:05085236
Fabrikant:2123210000

Productdetails : AVENTICS PLUG QR1-S-RBS-DA10
QR1-S Standaard serie stekker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 2 g |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Materiaal | polybutyleentereftalaat (pbt) |
| Lengte | 42 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 8 mm |
| Land van oorsprong | KR |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 56,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen