Referenties
SMC:KBN3
Rubix:05276953
Fabrikant:KBN3

Documenten
Productdetails : SMC KOPPELING MODULE KBN3
De KB-serie leidingmodules heeft distributie vereenvoudigd door gebruik van one-touch-koppelingen. Een vergrendelingssysteem maakt het gebruik van gereedschap overbodig voor de installatie van one-touch-koppelingen en maakt het leidingwerk efficiënter. De universele constructie maakt het mogelijk de luchtuitgangsrichting te wijzigen nadat de aansluitingen zijn voltooid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Materiaal | nylon;polyurethaan (slang) |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | blauw |
| Aansluiting 2 | r 1/8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 28,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen