FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-1/8-4 132888

QS Indrukfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QS-V0-1/8-4
Rubix:05115655
Fabrikant:132888
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-1/8-4 132888
Technische samenvatting
Materiaalpbt-versterkt
Aansluiting 1r1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-1/8-4 132888


Indrukfitting QS-V0-1/8-4 buitendraad met externe zeskant. Grootte=Standaard, Nominale breedte=2,6 mm, Soort afdichting op inschroefaansluiting=Coating, Constructie=Push-pull-principe, Werkdruk compleet temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar
Push-in fitting QS-V0-1/8-4 132888

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpbt-versterkt
Aansluiting 1r1/8
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,90 excl. BTW
/ stuk
4,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen