SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L04-M5G1

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L04-M5G1
Rubix:A0260371
Fabrikant:01528376
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L04-M5G1
Technische samenvatting
Materiaal303 roestvrij staal, pbt
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L04-M5G1


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Materiaal303 roestvrij staal, pbt
Aansluiting 14 mm
Profielkq2-g
Aansluiting 2m5x0,8
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,76 excl. BTW
/ 2 stuks
19,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen