FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-V0-1/8-4 132894

QS Indrukfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST-V0-1/8-4
Rubix:05115659
Fabrikant:132894
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-V0-1/8-4 132894

Technische samenvatting

Materiaalpbt-versterkt
Aansluiting 1male thread r1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-V0-1/8-4 132894


Indrukbare T-fitting QST-V0-1/8-4 360° uitrichtbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=Standaard, Nominale breedte=2,3 mm, Soort afdichting op inschroefaansluiting=Coating, Constructie=Push-pull-principe, Werkdruk compleet temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar
Push-in T-fitting QST-V0-1/8-4 132894

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpbt-versterkt
Aansluiting 1male thread r1/8
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode76169990
€ 8,56 excl. BTW
/ stuk
€ 10,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen