FESTO SCHROEFKOPPELING NPCK-C-D-G14-K8 1691701

Schroefkoppeling NPCK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPCK-C-D-G14-K8
Rubix:06150930
Fabrikant:1691701
EAN:4052568062309
FESTO SCHROEFKOPPELING NPCK-C-D-G14-K8 1691701
Technische samenvatting
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing); peek (afdichting)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SCHROEFKOPPELING NPCK-C-D-G14-K8 1691701


schroefkoppeling NPCK-C-D-G14-K8 Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)150x110x20 mm
Logistiek gewicht31,79 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing); peek (afdichting)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,78 excl. BTW
/ stuk
21,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden