Referenties
Festo:QSY-12
Rubix:05115901
Fabrikant:153152
EAN:4052568032449

Documenten
Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-12 153152
Y-insteekkoppeling QSY-12 Grootte=standaard, Nominale grootte=7 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x120x40 mm |
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Materiaal | polybutyleentereftalaat |
| Aansluiting 1 | 12 mm |
| Profiel | qsy |
| Aansluiting 2 | 12 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,87 excl. BTW
/ stuk
€ 5,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden